AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19010DB106AA0 IE M12 PLUG PRO M12 PLUG CONNECTOR - 6GK19010DB106AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19010DB106AA0 IE M12 PLUG PRO M12 PLUG CONNECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169851398

Codice prodotto

SIE6GK19010DB106AA0

Cod. produttore

6GK19010DB106AA0

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP67

IE M12 Plug PRO M12 connettore con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento rapido, 180° uscita cavo (D-coded) 1 confezione=1 pezzo per SCALANCE X208 PRO e ET 200 PRO PN. SIMATIC NETIE M12 Plug PRO (PROFINET)IE FC M12 Plug PRO, connettore M12, uscita cavo a 180°, D-coded, 1 pz.