SIEMENS - SIE6GK19010DB106AA8 IE M12 PLUG PRO M12 PLUG CONNECTOR - 6GK19010DB106AA8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - -40...80 °C
Materiale (del corpo) - Altri
Tipo di bloccaggio - Pressacavo
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4019169851404
Codice prodotto
SIE6GK19010DB106AA8
Cod. produttore
6GK19010DB106AA8
Produttore
SIE
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP67
IE M12 Plug PRO M12 connettore con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento rapido, 180° uscita cavo (D-coded) 1 confezione=8 pezzi per SCALANCE X208 PRO e ET 200 PRO PN. SIMATIC NETIE M12 Plug PRO (PROFINET)IE FC M12 Plug PRO, connettore M12, uscita cavo a 180°, D-coded, 8 pz.