AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19011BB106AA0 SIMATIC NET IE RJ45 PLUG PRO - 6GK19011BB106AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19011BB106AA0 SIMATIC NET IE RJ45 PLUG PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 22 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 67.7 mm

  • Temperatura ambiente - -40...70 °C

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169852784

Codice prodotto

SIE6GK19011BB106AA0

Cod. produttore

6GK19011BB106AA0

Produttore

SIE

Larghezza:

22 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

67.7 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Push Pull

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

IE RJ45 Plug PRO, IP65 connettore Push Pull per il montaggio in loco su cavi TP 2x 2 1 confezione = 1 pezzo. SIMATIC NETIE RJ45 Plug PRO (Push Pull)IE RJ45 Plug PRO, connettore push pull IP65 per il montaggio sul posto