SIEMENS - SIE6GK19011BB112AB0 IE FC RJ45 PLUG 180 4X2 - 6GK19011BB112AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 13.7 mm
Altezza - 16 mm
Profondità - 55 mm
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4019169853972
Codice prodotto
SIE6GK19011BB112AB0
Cod. produttore
6GK19011BB112AB0
Produttore
SIE
Larghezza:
13.7 mm
Altezza:
16 mm
Profondità:
55 mm
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20


