SIEMENS - SIE6GK19011BB300AB0 IE FC RJ45 PLUG 145 2X2 - 6GK19011BB300AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 13.9 mm
Altezza - 16 mm
Profondità - 55.6 mm
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4019169851442
Codice prodotto
SIE6GK19011BB300AB0
Cod. produttore
6GK19011BB300AB0
Produttore
SIE
Larghezza:
13.9 mm
Altezza:
16 mm
Profondità:
55.6 mm
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20


