AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19050CA00 ECOFAST HYBRID PLUG 180 - 6GK19050CA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19050CA00 ECOFAST HYBRID PLUG 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 27 mm

  • Profondità - 71 mm

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169401968

Codice prodotto

SIE6GK19050CA00

Cod. produttore

6GK19050CA00

Produttore

SIE

Larghezza:

27 mm

Altezza:

27 mm

Profondità:

71 mm

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 180 (ECOFAST Cu); 2x Cu; 4x1,5 mm2 Cu inserto maschio connettore Hanbrid 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETPB ECOFAST Hybrid Plug 180PB ECOFAST Hybrid Plug 180 (ECOFAST Cu), 2x Cu, 4x 1,5 mm² Cu, inserto maschio