SIEMENS - SIE6GK19050CB00 ECOFAST HYBRID PLUG 180 - 6GK19050CB00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 27 mm
Altezza - 27 mm
Profondità - 71 mm
Temperatura ambiente - -40...80 °C
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4019169401975
Codice prodotto
SIE6GK19050CB00
Cod. produttore
6GK19050CB00
Produttore
SIE
Larghezza:
27 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
71 mm
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 180 (ECOFAST Cu); 2x Cu; 4x1,5 mm2 Cu inserto femmina connettore Hanbrid 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETPB ECOFAST Hybrid Plug 180PB ECOFAST Hybrid Plug 180 (ECOFAST Cu), 2x Cu, 4x 1,5 mm² Cu, inserto femmina


