SIEMENS - SIE6GK19050DA10 ECOFAST TERMINATING PLUG - 6GK19050DA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 27 mm
Altezza - 27 mm
Profondità - 71 mm
Temperatura ambiente - -40...80 °C
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4019169402323
Codice prodotto
SIE6GK19050DA10
Cod. produttore
6GK19050DA10
Produttore
SIE
Larghezza:
27 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
71 mm
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
PROFIBUS ECOFAST Terminating Plug (ECOFAST Cu); 2x Cu; 4x1,5 mm2 Cu inserto maschio, resistenza terminale integrata 1 confezione = 1 pezzo. SIMATIC NETPB ECOFAST Terminating PlugPB ECOFAST Terminating Plug, 2 x Cu, 4 x 1,5 mm² Cu, inserto maschio, 1 pz.