AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19050EC00 M12-TERMINATING CONNECTOR - 6GK19050EC00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19050EC00 M12-TERMINATING CONNECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169402019

Codice prodotto

SIE6GK19050EC00

Cod. produttore

6GK19050EC00

Produttore

SIE

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di custodia:

Lineare

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

connettore di chiusura M12 per ET 200 con combinazione di resistenze di chiusura integrate per PB, inserto maschio, 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETConnettore di terminazione PB M12Connettore di chiusura bus M12 per ET 200 con combinazione di resistenzedi terminazione per PB, inserto maschio, 5 pz.