SIEMENS - SIE6GK50041BF001AB2 SCALANCE XB004-1LD - 6GK50041BF001AB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4019169853927
Codice prodotto
SIE6GK50041BF001AB2
Cod. produttore
6GK50041BF001AB2
Produttore
SIE
SCALANCE XB004-1LD unmanaged Industrial Ethernet Switch per 10/100 Mbit/s; per la configurazione di piccole strutture a stella e strutture lineari; diagnostica LED, IP20, AC/DC 24V alimentazione di tensione, con 4x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports con prese RJ45; 1 x Single-mode glas da 100 Mbit/s porta a fibre ottiche con presa SC; manuale disponibile come download . SCALANCE XB004-1LD unmanaged switch compatto, 4 x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 1 x singlemode SC da 100 Mbit/s per piccole reti IE. Impiego nel quadro elettrico/nella cassetta di comando per il collegamento economico di nodi molto distanti (fino a 26 km). Funzionali, compatti e adatti alluso industriale: gli switch SCALANCE X-B004-1LD offrono sempre lo switch Compact Ethernet giusto per garantireuna semplice interconnessione di macchine in rete. Grazie a varianti che possono avere da 5 a 8 porte è possibile realizzare senza problemi anche trasmissioni dati nellordine dei gigabit. I Compact Switch Module (CSM) permettono di realizzare un collegamento economico ai controllori SIMATIC e quindi lintegrazione delle macchine negli impianti esistenti. Con i nostri switch unmanaged e CSM robusti e facili da utilizzare, è possibile creare reti Industrial Ethernet a costi vantaggiosi.


