SIEMENS - SIE6GK50050BA101AA3 SIMATIC NET SCALANCE X005 - 6GK50050BA101AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622454473
Codice prodotto
SIE6GK50050BA101AA3
Cod. produttore
6GK50050BA101AA3
Produttore
SIE
SCALANCE X005, IE Entry Level Switch unmanaged 5 x 10/100 Mbit/s, porte RJ45, diagnostica LED, IP30, DC 24 V alimentazione di tensione, collare di ritenzione conforme a PROFINET, campo di temperatura ampliato -40 °C ..... +75 °C, manuale disponibile comedownload . SCALANCE X005 unmanaged switch compatto, 5x RJ45 da 10/100 Mbit/s per la semplice interconnessione di macchine in rete. Funzionali, compatti e adatti alluso industriale: gli switch SCALANCE X005 offrono sempre lo switch Compact Ethernet giustoper garantire una semplice interconnessione di macchine in rete. Grazie a varianti che possono avere da 5 a 8 porte è possibile realizzare senza problemi anche trasmissioni dati nellordine dei gigabit. I Compact Switch Module (CSM) permettono di realizzare un collegamento economico ai controllori SIMATIC e quindi lintegrazione delle macchine negli impianti esistenti. Con i nostri switch unmanaged e CSM robusti e facili da utilizzare, è possibile creare reti Industrial Ethernet a costi vantaggiosi.


