SIEMENS - SIE6GK50050GA101AB2 SIMATIC NET SCALANCE XB005G - 6GK50050GA101AB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622501085
Codice prodotto
SIE6GK50050GA101AB2
Cod. produttore
6GK50050GA101AB2
Produttore
SIE
SCALANCE XB005G unmanaged Industrial Ethernet Switch per 10/100/1000 Mbit/s; per la configurazione di piccole strutture a stella e strutture lineari; diagnostica LED, IP20, DC 24 V alimentazione di tensione, con 5x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettrico; manuale disponibile come download . SCALANCE XB005G unmanaged switch compatto, 5 x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s per piccole reti IE. Impiego nel quadro elettrico/nella cassetta di comando per la realizzazione economica di piccole reti IE. Funzionali, compatti e adatti alluso industriale: gli switch SCALANCE XB005G offrono sempre lo switch Compact Ethernet giusto per garantire una semplice interconnessione di macchine in rete. Grazie a varianti che possono avere da 5 a 8 porte è possibile realizzare senza problemi anche trasmissioni dati nellordine dei gigabit. I Compact Switch Module (CSM) permettono di realizzare un collegamento economico ai controllori SIMATIC e quindi lintegrazione delle macchine negli impianti esistenti. Con i nostri switch unmanaged e CSM robusti e facili da utilizzare, è possibile creare reti Industrial Ethernet a costi vantaggiosi.