AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK50080BA101AB2 SIMATIC NET SCALANCE XB008 - 6GK50080BA101AB2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK50080BA101AB2 SIMATIC NET SCALANCE XB008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622598368

Codice prodotto

SIE6GK50080BA101AB2

Cod. produttore

6GK50080BA101AB2

Produttore

SIE

SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet Switch per 10/100 Mbit/s; per la configurazione di piccole strutture a stella e strutture lineari; diagnostica LED, IP20, AC/DC 24V alimentazione di tensione, con 8x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports con prese RJ45; manuale disponibile come download . SCALANCE XB008 unmanaged switch compatto, 8x RJ45 da 10/100 Mbit/s per piccole reti IE. Funzionali, compatti e adatti alluso industriale: gli switch SCALANCE XB008 offrono sempre lo switch Compact Ethernet giusto per garantire una semplice interconnessione di macchine in rete. Grazie a varianti che possono avere da 5 a 8 porte è possibile realizzare senza problemi anche trasmissioni dati nellordine dei gigabit. I Compact Switch Module (CSM) permettono di realizzare un collegamento economico ai controllori SIMATIC e quindi lintegrazione delle macchine negli impianti esistenti. Con i nostri switch unmanaged e CSM robusti e facili da utilizzare, è possibile creare reti Industrial Ethernet a costi vantaggiosi.