AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK51080BA002AC2 SIMATIC NET SCALANCE XC108 - 6GK51080BA002AC2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK51080BA002AC2 SIMATIC NET SCALANCE XC108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622311592

Codice prodotto

SIE6GK51080BA002AC2

Cod. produttore

6GK51080BA002AC2

Produttore

SIE

SCALANCE XC108, IE unmanaged switch, 8x 10/100 Mbit/s RJ45, diagnostica LED, contatto di segnalazione errore con tasto SET, ridondanza della alimentazione di tensione manuale disponibile come download . SCALANCE XC108 unmanaged switch compatto, 8x RJ45 da 10/100 Mbit/s per la semplice interconnessione di macchine in rete. Economico, semplice e versatile: uno SCALANCE XC106-2 è lo switch ideale per garantire una infrastruttura di rete affidabile e robusta. Con SCALANCE XC106-2 si trova sempre il giusto unmanaged switch per i collegamenti di reti elettriche e ottiche. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicura lintegrazione diretta e la scalabilità per qualsiasi ambiente di rete. Con lanuova serie di unmanaged switch SCALANCE XCM-100 è possibile anche realizzare applicazioni Power over Ethernet. I nostri unmanaged switch e Media-Converter sono perfetti per limpiego in vicinanza delle macchine nelle reti industriali e resistono anche alle condizioni ambientali gravose.