SIEMENS - SIE6GK51160BA002AB2 SIMATIC NET SCALANCE XB116 - 6GK51160BA002AB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622549759
Codice prodotto
SIE6GK51160BA002AB2
Cod. produttore
6GK51160BA002AB2
Produttore
SIE
SCALANCE XB116 unmanaged IE Switch, 16x porte 10/100 Mbit/s porte RJ45; per la configurazione di piccole strutture a stella e strutture lineari; diagnostica LED, IP20, alimentazione di tensione ridondante, AC/DC 24V manuale disponibile come download . SCALANCE XB116, unmanaged switch, 16x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s. Economico, semplice e versatile: uno SCALANCE XB116 è lo switch ideale per garantire una infrastruttura di rete affidabile e robusta. Con SCALANCE XB116 si trova sempre il giusto unmanaged switch per interconnessioni in reti elettriche e ottiche. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicura lintegrazione diretta e la scalabilità per qualsiasi ambiente di rete. Con la nuova serie di unmanaged switch SCALANCE XCM-100 è possibile anche realizzare applicazioni Power over Ethernet. I nostri unmanaged switch e Media-Converter sono perfetti per limpiego in vicinanza delle macchine nelle reti industriali e resistono anche alle condizioni ambientali gravose.