AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK52053BF002TB2 SCALANCE XB205-3LD - 6GK52053BF002TB2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK52053BF002TB2 SCALANCE XB205-3LD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622229354

Codice prodotto

SIE6GK52053BF002TB2

Cod. produttore

6GK52053BF002TB2

Produttore

SIE

SCALANCE XB205-3LD manageable Layer 2 IE Switch 5x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 3x porte SC SM FO 1x porta di console, LED di diagnostica, ridondante alimentazione di tensione; certificato IEC 62443-4-2; campo di temp. 0°C ... +60°C; montaggio su guida profilata; EtherNet/IP predefinito. SCALANCE XB205-3LD managed, box switch di Layer 2, 5x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 3x singlemode SC per PROFINET ed EtherNet/IP, default: EtherNet/IP. Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE XB205-3LD offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE XB205-3LD sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.