AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK52133BB002AB2 SIMATIC NET SCALANCE XB213-3 - 6GK52133BB002AB2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK52133BB002AB2 SIMATIC NET SCALANCE XB213-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622178430

Codice prodotto

SIE6GK52133BB002AB2

Cod. produttore

6GK52133BB002AB2

Produttore

SIE

SCALANCE XB213-3 manageable Layer 2 IE Switch 13x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 3x porte MM FO ST 1x porta di console, LED di diagnostica, ridondanza della alimentazione di tensione, certificato IEC 62443-4-2; campo di temp. 0°C ... +60°C; montaggio su guida profilata; PROFINET predefinito. SCALANCE XB213-3 managed, box switch di Layer 2, 13x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 3x multimode ST/BFOC per PROFINET ed EtherNet/IP, default: applicazioni PROFINET ed EtherNet/IP. Impostazioni PROFINET standard. Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE XB213-3 offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE XB213-3 sono stati sviluppati perrispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.