SIEMENS - SIE6GK53073BM102AA3 SCALANCE X307-3LD - 6GK53073BM102AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622157435
Codice prodotto
SIE6GK53073BM102AA3
Cod. produttore
6GK53073BM102AA3
Produttore
SIE
SCALANCE X307-3LD, managed plus IE Switch, 3x 1000 Mbit/s SM SC 7x 10/100 Mbit/s RJ45, diagnostica LED, contatto di segnalazione errore con pulsante Select/Set, PROFINET IO Device, Network Management, manager di ridondanza integrato, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-PLUG nella dotazione di fornitura . SCALANCE X307-3LD managed, switch compatto di Layer 2, 7x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 3x singlemode SC da 1000 Mbit/s per la strutturazione di reti dimpianto performanti. Switch per quadro elettrico SCALANCE X307-3LD flessibile e salvaspazio: la prossima generazione di reti industriali combina OT e IT per una produzione più flessibile e sicura. I nostri switch Ethernet SCALANCE X-300 come dispositivi compatti o come switch a 19 per il quadro elettrico assicurano un elevato livello di funzionalità e flessibilità con Industrial Edge e, in futuro, anche con Time-Sensitive Networking (TSN). Scoprite i molteplici vantaggi della nostra serie di apparecchi SCALANCE X-300: dagli switch per il quadro elettrico da utilizzare negli ambienti industriali agli switch Ethernet in design compatto, fino agli switch per le condizioni industriali più gravose: con SCALANCE X307-3LD si trova sempre il giusto switch per numerose applicazioni.


