SIEMENS - SIE6GK53082FL102AA3 SIMATIC NET SCALANCE X308-2 - 6GK53082FL102AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622157442
Codice prodotto
SIE6GK53082FL102AA3
Cod. produttore
6GK53082FL102AA3
Produttore
SIE
SCALANCE X308-2, managed plus IE Switch, 2x MM SC da 1000 Mbit/s 1x 10/100/1000 Mbit/s e 7x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, diagnostica LED, contatto di segnalazione contatto con pulsante Select/Set, PROFINET IO Device, Network management, integrato managerdi ridondanza, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-PLUG nella dotazione di fornitura. SCALANCE X308-2 managed, switch compatto di Layer 2, 7x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 1x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 2x multimode SC da 1000 Mbit/s per la strutturazione di reti dimpianto performanti. Switch per quadro elettrico SCALANCE X308-2 flessibile e salvaspazio: la prossima generazione di reti industriali combina OT e IT per una produzione più flessibile e sicura. I nostri switch Ethernet SCALANCE X-300 come dispositivi compatti o come switch a 19 per il quadro elettrico assicurano un elevato livello difunzionalità e flessibilità con Industrial Edge e, in futuro, anche con Time-Sensitive Networking (TSN). Scoprite i molteplici vantaggi della nostra serie di apparecchi SCALANCE X-300: dagli switch per il quadro elettrico da utilizzare negli ambienti industriali agli switch Ethernet in design compatto, fino agli switch per le condizioni industriali più gravose: con SCALANCE X308-2 si trova sempre il giusto switch pernumerose applicazioni.


