SIEMENS - SIE6GK57882GD000AA0 SCALANCE W788-2 M12 - 6GK57882GD000AA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max velocità di trasferimento - 450 Mbit/s
Protocollo di trasmissione - IEE 802.11 h
Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico - WEP
Connessione per antenna esterna - sì
Gestibile da remoto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4019169239097
Codice prodotto
SIE6GK57882GD000AA0
Cod. produttore
6GK57882GD000AA0
Produttore
SIE
Max velocità di trasferimento:
450 Mbit/s
Protocollo di trasmissione:
IEE 802.11 h
Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:
WEP
Connessione per antenna esterna:
sì
Gestibile da remoto:
sì
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN 10/100 Mbps:
1
Sicurezza VPN (Virtual Private Network):
no
Configurabile in modalità bridge (ponte):
sì
PoE (Power Over Ethernet):
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Firewall:
no
Configurabile come ripetitore:
no
Larghezza:
0.2 mm
Altezza:
0.176 mm
Profondità:
0.079 mm
Montaggio a parete:
sì


