AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57956MN100AA6 IWLAN ANTENNA ANT795-6MN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57956MN100AA6 IWLAN ANTENNA ANT795-6MN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max raggio di azione / portata - 200 m

  • Altezza - 43 mm

  • Larghezza - 86 mm

  • Profondità - 86 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -40...80 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854436

Codice prodotto

SIE6GK57956MN100AA6

Cod. produttore

6GK57956MN100AA6

Produttore

SIE

Max raggio di azione / portata:

200 m

Altezza:

43 mm

Larghezza:

86 mm

Profondità:

86 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...80 °C

antenna ANT795-6MN con caratteristica omnidirezionale ; incl. N-Connect connettore femmina: 6/8 dBi; IP65 (-40-+70 °C), WLAN 2,4/5GHz e reti 5G private; Wi-Fi Compliance e osservare le omologazioni nazionali; montaggio su tetto e vetture; istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese; dotazione di fornitura: 1x ANT795-6MN, per il montaggio è disponibile il supporto di montaggio 6GK5795-6MN01-0AA6 . SCALANCEAntennaAntenna ANT795-6MNImpiego per Industrial Wireless LAN (IWLAN) e WLAN secondo IEEE 802.11 a 2,4 GHz e 5 GHz con data rate fino a 450 Mbit/s per lottimizzazione delle condizioni di invio e ricezione. Tramite un cavo di collegamento antenna IWLAN è possibile collegare lantenna ad Access Point o client. Esempi applicativi: � Copertura di unarea, al cui centro è disponibile un palo per il montaggio dellantenna,� Installazione dellantenna nella zona del tetto con sistemi di trasporto automatici per lo scambio dati affidabile con i veicoli, � Copertura completa dellarea di una cella di produzione o di una stazione robotizzata.– Grazie alla concentrazione del campo radio attorno allantenna è ottenuto un miglioramento della qualità del collegamento. – Buone proprietà di trasmissione anche direttamente sopra/sotto lantenna. – Possibilità di montaggio flessibili: su un quadro elettrico, su un tetto o sotto un soffitto. – Protezione dellinvestimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo. – Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.