AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK58262AB002AB2 SCALANCE M826-2 SHDSL-ROUTER - 6GK58262AB002AB2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK58262AB002AB2 SCALANCE M826-2 SHDSL-ROUTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622173244

Codice prodotto

SIE6GK58262AB002AB2

Cod. produttore

6GK58262AB002AB2

Produttore

SIE

router SHDSL SCALANCE M826-2; per la comunicazione IP tramite cavi a 2 e 4 conduttori di apparecchiature di automazione basate su Ethernet ; topologia SHDSL: punto a punto, bonding, linea Bridge Mode; Routing Mode con VPN, firewall, NAT; switch a 4 porte; 1x ingresso digit., 1x uscita digit. SCALANCEComponenti di reteM826-2 SHDSLtopologia SHDSL: punto a punto, Bonding, Line Bridge Mode, Routing Mode con VPN, firewall, velocità di trasmissione: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, con trasmissione SHDSL max. 15,3 Mbit/s, switch a 4 porte (RJ45), NAT, 1x ingresso digitale, 1x uscita digitale, morsettiera, grado di protezione IP20.modem SHDSL per la comunicazione IP tramite cavi a 2 fili e a 4 fili di sottoreti basate su Ethernet e controllori programmabili.modem SHDSL per il collegamento economico e sicuro disottoreti basate su Ethernet e apparecchiature di automazione tramite cavi a due o più conduttori. Adatto allimpiego nellindustria e nei settori connessi allindustria.Elevati standard di sicurezza con firewall (stateful packet inspection) e collegamenti VPN (IPSec) come parte integrante del concetto di Industrial Security. Lapparecchiatura supporta lo standard ITU-T G.991.2 o SHDSL.biz (Single-pair high-speed digital subscriber line). Per la vostra protezione dellinvestimento: possibilità di ulterioreutilizzo di infrastrutture cablate esistenti per la trasmissione di Ethernet fino a distanze di almeno 10 km Ampio campo dimpiego grazie alla notevole larghezza di banda, alla performance e alla velocità.Accessori come supporti di memoria rimovibile C-Plug e Key-Plug, piedistallo per montaggio su tavolo, connettori FastConnect, diversi cavi e telai di montaggio, completano perfettamente il prodotto.