SIEMENS - SIE6GK59911AD008AA0 SIMATIC NET SCALANCE X ACC. SFP991-1 - 6GK59911AD008AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4019169207591
Codice prodotto
SIE6GK59911AD008AA0
Cod. produttore
6GK59911AD008AA0
Produttore
SIE
accessori SCALANCE X; transceiver a innesto SFP991-1; 1x porta LC da 100 Mbit/s, ottica; Multimode vetro fino a max. 5 km. SCALANCESFP991-1I transceiver ad innesto offrono la possibilità di equipaggiare con flessibilità gli switch Industrial Ethernet modulari di Layer 2 e Layer 3 per collegamenti ottici. Con un campo di temperatura di esercizio da -40 °C a +85 °C i transceiver ad innesto risultano particolarmente adatti allimpiego in ambienti gravosi. Risparmio di costi grazie al sistema modulare. La struttura delle reti Industrial Ethernet elettriche e ottiche nonché la topologia di rete e il tipo di porta sono facilmente adattabili con il sistema modulare alla struttura dellimpianto e ampliabili in ogni momento. Rete industriale omogenea per dati, voce e video. Performance elevata grazie a porte Gigabit.


