SIEMENS - SIE6GK59921AG008AA0 SIMATIC NET SCALANCE X ACC. SFP992-1+ - 6GK59921AG008AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0
Tipo di costruzione - Altri
Ethernet - no
Fast Ethernet (100 Mbsp) - no
Gigabit Ethernet - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047622313282
Codice prodotto
SIE6GK59921AG008AA0
Cod. produttore
6GK59921AG008AA0
Produttore
SIE
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:
0
Tipo di costruzione:
Altri
Ethernet:
no
Fast Ethernet (100 Mbsp):
no
Gigabit Ethernet:
sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
Numero di porte BNC 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:
0
Numero di porte SC 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:
1
Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:
0
Numero di porte ISDN WAN:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
no
Lunghezza onda:
0 nm
Altezza:
9 mm
Larghezza:
14 mm
Profondità:
57 mm


