SIEMENS - SIE6GK59922AL008AA0 MEDIA MODULE MM992-2(SC) - 6GK59922AL008AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4019169207638
Codice prodotto
SIE6GK59922AL008AA0
Cod. produttore
6GK59922AL008AA0
Produttore
SIE
accessori SCALANCE X; Media-Module MM992-2; 2x porte SC da 1000 Mbit/s, ottiche; Multimode vetro fino a max. 750 m. SCALANCECon I Media-Module a 2 porte è possibile impiegare con flessibilità switch parzialmente e completamente modulari di Layer 2. Limpiego di Media-Module consente: � Ampliamento di reti mediante inserimento successivo di Media-Module addizionali in slot per Media-Module inutilizzati sullo switch � Cambio della tecnica di cablaggio (ad es. passaggio da rame a FO o da FO multimode a FO singlemode) � Superamento di grandi lunghezze di cavo o utilizzo di cavi a 2 fili già esistenti (Variable Distance). Flessibilità illimitata negli ampliamenti della rete (ad es. più apparecchiature terminali) o nella conversione (ad es. passaggio da rame aFO) grazie alla strutturazione modulare con Media-Module. Riduzione dei costi di magazzino e dellonere di manutenzione con focalizzazione su alcune poche varianti di apparecchiatura di base.


