SIEMENS - SIE6GK59922AS008AA0 MEDIA MODULE MM992-2SFP - 6GK59922AS008AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Altri
Ethernet - no
Fast Ethernet (100 Mbsp) - sì
Gigabit Ethernet - sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019169207645
Codice prodotto
SIE6GK59922AS008AA0
Cod. produttore
6GK59922AS008AA0
Produttore
SIE
Tipo di costruzione:
Altri
Ethernet:
no
Fast Ethernet (100 Mbsp):
sì
Gigabit Ethernet:
sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
Numero di porte BNC 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:
0
Numero di porte ISDN WAN:
0
40 Gigabit Ethernet:
no
Altezza:
22 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
100 mm


