SIEMENS - SIE6GK59922GA008AA0 MEDIA MODULE MM992-2CUC (RJ45) - 6GK59922GA008AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 2
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Tipo di costruzione - Altri
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 2
Ethernet - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4019169205559
Codice prodotto
SIE6GK59922GA008AA0
Cod. produttore
6GK59922GA008AA0
Produttore
SIE
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:
2
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Tipo di costruzione:
Altri
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
2
Ethernet:
sì
Fast Ethernet (100 Mbsp):
sì
Gigabit Ethernet:
sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
2
Numero di porte BNC 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:
0
Numero di porte ST 10 Mbps:
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ 100 Mbps:
0
Numero di porte SC 1000 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:
0
Numero di porte ISDN WAN:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
no
Altezza:
22 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
100 mm


