AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK71771MA200AA0 LOGO! CSM12/24 MODULO SWITCH COMPATTO - 6GK71771MA200AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK71771MA200AA0 LOGO! CSM12/24 MODULO SWITCH COMPATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622174074

Codice prodotto

SIE6GK71771MA200AA0

Cod. produttore

6GK71771MA200AA0

Produttore

SIE

LOGO! CSM12/24 Compact Switch modulo collegamento di ununità LOGO! (. ..0BA7/...0BA8) e di fino a 3 ulteriori nodi a Industrial Ethernet con 10/100 MBit/s switch unmanaged, 4 porte RJ45 1x porta frontale per la diagnostica DC alimentazione di tensione 12/24V diagnostica LED, configurazione LOGO! SCALANCE LOGO! Modulo switch compatto CSM 12/24, switch unmanaged, 4x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 1x porta frontale per il collegamento di un LOGO! a IE. Realizzazione di piccole reti Ethernet locali. La realizzazioneeconomica di piccole reti Industrial Ethernet locali consente di risparmiare sui costi di montaggio e sullo spazio di installazione rispetto alluso di un componente di rete esterno. Possibilità di ampliamento flessibile della rete grazie al semplice inserimento del CSM. Messa in servizio rapida, poiché non è necessaria alcuna progettazione, nonché accesso veloce e senza complicazioni alla diagnostica nel quadro elettrico. Supporto dellimpiego stand-alone come switch unmanaged a 4 porte per linterconnessione in rete di qualsiasi apparecchiatura Ethernet. LED per la diagnostica e la visualizzazione di stato delle porte Industrial Ethernet. Compact Switch Module per il collegamento di un LOGO! e di fino a 3 ulteriori nodi a Industrial Ethernet con unmanagedswitch 10/100 Mbit/s, 4x porte RJ45, 1x porta frontale per diagnostica, DC 12/24V. Il sistema è completato da un IE FC Outlet RJ45 e diverse varianti di cavi di collegamento.