SIEMENS - SIE6GK73431EX300XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 343-1 - 6GK73431EX300XE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0
Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0
Sostiene protocollo TCP / IP - sì
Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 100000 kBit/s
Confezione
1 PZ
EAN
4019169148498
Codice prodotto
SIE6GK73431EX300XE0
Cod. produttore
6GK73431EX300XE0
Produttore
SIE
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):
100000 kBit/s
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
IO-link master:
no
Ridondanza:
no
Tipo di trasmissione dei dati:
Altri
Con separazione di potenziale:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm


