SIEMENS - SIE6GK73771AA000AA0 COMPACT SWITCH MODULE CSM 377 - 6GK73771AA000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4019169853231
Codice prodotto
SIE6GK73771AA000AA0
Cod. produttore
6GK73771AA000AA0
Produttore
SIE
Compact Switch Module CSM 377 collegamento SIMATIC S7-300 e fino a 3 altri nodi su Industrial Ethernet con 10/100 Mbit/s switch unmanaged, 4 porte RJ45, ext. alimentazione di tensione DC 24 V diagnostica LED, unità S7-300, incl. manuale del prodotto elettron. su CD-ROM. SCALANCE CSM 377 Compact Switch Module, unmanaged switch, 4x RJ45 da 10/100 Mbit/s per il collegamento di SIMATIC S7-300 a IEIntegrazione di piccole macchine in reti di automazione già esistenti.Realizzazione economica di piccole reti Industrial Ethernet locali con fino a tre ulteriori nodi. Collegamenti robusti e adatti allimpiego industriale dei nodi nonché comunicazione dati sicura con connettori RJ45 conformi a PROFINET, che, agganciandosi con ritenzione sulla custodia, offrono uno scarico addizionaledelle forze di tiro e di curvatura dei cavi. Possibile impiego di cavi di collegamento non incrociati grazie alla funzione Autocrossover integrata. Diagnostica semplice e rapida tramite LED sullapparecchiatura.Compact Switch Module CSM 377 per il collegamento di SIMATIC S7-300 e di fino a 3 ulteriori nodi a Industrial Ethernet con switch unmanaged da 10/100 Mbit/s, 4x porte RJ45, DC 24 V esterna.Il sistema è completato da diversi connettori RJ45, un cavo standard e un attrezzo spelafili.DPMD_ACK236_001_000_1002400DPMD_ACK238_001_000_1002400


