AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK74431GX300XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 443-1 ADV - 6GK74431GX300XE0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK74431GX300XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 443-1 ADV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 5

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 1000000 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169206693

Codice prodotto

SIE6GK74431GX300XE0

Cod. produttore

6GK74431GX300XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

5

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

1000000 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

4

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Tecnologia radio GSM:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Altri

Con separazione di potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

25 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

210 mm

processore di comunicazione CP 443-1 Advanced 1x 10/100/1000 Mbit/s, 4x 10/100 Mbit/s (IE Switch) porte RJ 45; ISO; TCP; UDP; PROFINET IO Controller; comunicazione S7; comunicazione aperta (Send/Receive); Routing S7; configurazione IP tramite DHCP/blocco; IP Access Control List; sincronizzazione dellora; diagnostica Web ampliata; Fast Startup; supporto di PROFIenergy ; routing IP; FTP; server Web; e-mail; si prega di osservare larticolo SIOS ID:109799025 Processore di comunicazione CP 443-1 Advanced 1x porta 10/100/1000 da Mbit/s, 4x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s (IE switch); ISO; TCP; UDP; PROFINET IO Controller; comunicazione S7; comunicazione aperta (SEND/RECEIVE); S7 Routing; configurazione IP tramite DHCP/blocco; IP Access Control List; sincronizzazione dellora; diagnostica web ampliata; Fast Startup; supporto di PROFIenergy; IP Routing; FTP; Web Server; e-mail; osservare il SIOS ID:109799025