AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK75426UX000XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1542SP-1 - 6GK75426UX000XE0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK75426UX000XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1542SP-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 100000 kBit/s

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622199619

Codice prodotto

SIE6GK75426UX000XE0

Cod. produttore

6GK75426UX000XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

100000 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Altri

Con separazione di potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

60 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

74 mm

processore di comunicazione CP 1542SP-1 per il collegamento di ununità SIMATIC S7-ET 200SP si Industrial Ethernet; comunicazione IE aperta (TCP/IP, ISO on TCP, UDP), PG/OP, Routing S7, IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1, DHCP, E-mail, IPV4/IPV6, sincronizzazione oraria tramite NTP, accesso al Web Server della CPU, necessario BusAdapter. Processore di comunicazione CP 1542SP-1 per il collegamento di un SIMATIC S7-ET 200SP a Industrial Ethernet; comunicazione IE aperta (TCP/IP, ISO on TCP, UDP), PG/OP, S7 Routing, IP Broadcast/Multicast, SNMPV1, DHCP, e-mail, IPV4/IPV6, sincronizzazione dellora tramite NTP, accesso al Web Server della CPU, BusAdapter necessario.