SIEMENS - SIE6GT23000AA00 BLOCCHETTO MEMORIA ELETTR. MDS E600 - 6GT23000AA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.559999999...13.559999999 MHz
Max raggio di azione / portata - 70 mm
Larghezza - 54 mm
Altezza - 0.8 mm
Profondità - 86 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4011209654501
Codice prodotto
SIE6GT23000AA00
Cod. produttore
6GT23000AA00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.559999999...13.559999999 MHz
Max raggio di azione / portata:
70 mm
Larghezza:
54 mm
Altezza:
0.8 mm
Profondità:
86 mm
MOBY E Memorie dati mobili MDS E600 ISO Card, 752 byte EEPROM, IP68, -25 ... +60 °C, 85x 54x 0,8 mm. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS E600


