AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT23000CD00 BLOCCHETTO MEMORIA ELETTR. MDS E623 - 6GT23000CD00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT23000CD00 BLOCCHETTO MEMORIA ELETTR. MDS E623

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.559999999...13.559999999 MHz

  • Max raggio di azione / portata - 5 mm

  • Altezza - 4.5 mm

  • Diametro - 10 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4025515142386

Codice prodotto

SIE6GT23000CD00

Cod. produttore

6GT23000CD00

Produttore

SIE

Frequenza:

13.559999999...13.559999999 MHz

Max raggio di azione / portata:

5 mm

Altezza:

4.5 mm

Diametro:

10 mm

MOBY E Memorie dati mobili Elemento a pastiglia MDS E623, 752 byte EEPROM, per montaggio a filo in metallo; IP67, -25 ... +85 °C, D=10x 4,5 mm a norma DIN 69873 SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS E623