SIEMENS - SIE6GT26000AD10 TRANSPONDER MDS D100, PC - 6GT26000AD10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - ISO 15693
Max raggio di azione / portata - 650 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4011209654761
Codice prodotto
SIE6GT26000AD10
Cod. produttore
6GT26000AD10
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione:
ISO 15693
Max raggio di azione / portata:
650 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
54 mm
Altezza:
0.9 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Profondità:
85.6 mm
Peso:
5 g



