SIEMENS - SIE6GT26004AG00 TRANSPONDER MDS D425 - 6GT26004AG00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - ISO 15693
Max raggio di azione / portata - 45 mm
Tipo di memoria - FRAM
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
4042948570760
Codice prodotto
SIE6GT26004AG00
Cod. produttore
6GT26004AG00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione:
ISO 15693
Max raggio di azione / portata:
45 mm
Tipo di memoria:
FRAM
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP68/IPX9K
Diametro:
24 mm
Peso:
35 g



