SIEMENS - SIE6GT28001CA00 TRANSPONDER RF320T (20 BYTE) - 6GT28001CA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - Altri
Max raggio di azione / portata - 60 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4025515142454
Codice prodotto
SIE6GT28001CA00
Cod. produttore
6GT28001CA00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione:
Altri
Max raggio di azione / portata:
60 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale (del corpo):
Altri
Altezza:
4 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Diametro:
27 mm
Peso:
5 g



