AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28004AC00 TRANSPONDER RF360T (8 KB) - 6GT28004AC00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Max raggio di azione / portata - 150 mm

  • Tipo di memoria - FRAM/EEPROM

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4025515143659

Codice prodotto

SIE6GT28004AC00

Cod. produttore

6GT28004AC00

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

Altri

Max raggio di azione / portata:

150 mm

Tipo di memoria:

FRAM/EEPROM

Materiale (del corpo):

Altri

Larghezza:

55 mm

Altezza:

2.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Profondità:

86 mm

Peso:

25 g

SIMATIC RF300 transponder RF360T EPOXY-Card, 8 Kbyte FRAM, IP67, -25 fino a +70 °C, 85x 54x 2,5 mm, min. quantità ordinabile 10 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder RF360T