SIEMENS - SIE6GT28005BB00 TRANSPONDER RF340T (32 KB) - 6GT28005BB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - Altri
Max raggio di azione / portata - 105 mm
Tipo di memoria - FRAM/EEPROM
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
4047618052805
Codice prodotto
SIE6GT28005BB00
Cod. produttore
6GT28005BB00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione:
Altri
Max raggio di azione / portata:
105 mm
Tipo di memoria:
FRAM/EEPROM
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
25 mm
Altezza:
15 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Profondità:
48 mm
Peso:
25 g



