AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28005BD00 TRANSPONDER RF350T (32 KB) - 6GT28005BD00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Max raggio di azione / portata - 125 mm

  • Tipo di memoria - FRAM/EEPROM

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515143666

Codice prodotto

SIE6GT28005BD00

Cod. produttore

6GT28005BD00

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

Altri

Max raggio di azione / portata:

125 mm

Tipo di memoria:

FRAM/EEPROM

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

50 mm

Altezza:

20 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Profondità:

50 mm

Peso:

25 g

SIMATIC RF300 transponder RF350T 32 kbyte FRAM, IP68, -25 ... +85 °C, 50x 50x 20 mm incl. cornice di fissaggio. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder RF350T