AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28012BA10 READER RF340R (GEN2) RS422 - 6GT28012BA10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28012BA10 READER RF340R (GEN2) RS422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Max raggio di azione / portata - 140 mm

  • Massima velocità di trasferimento, lettura - 106 kBit/s

  • Massima velocità di trasferimento, scrittura - 106 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622417959

Codice prodotto

SIE6GT28012BA10

Cod. produttore

6GT28012BA10

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

Altri

Max raggio di azione / portata:

140 mm

Massima velocità di trasferimento, lettura:

106 kBit/s

Massima velocità di trasferimento, scrittura:

106 kBit/s

Connessione per antenna esterna:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

75 mm

Altezza:

41 mm

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

SIMATIC RF300; Reader RF340R (GEN2); interfaccia RS422 (3964R); IP67, -25 fino a +70 °C, 75x 75x 41 mm con antenna integrata . SIMATIC RFSistemi di identificazioneReader RF340RReader HF per lidentificazione senza contatto in cicli di produzione industriale chiusi, dove sono richiesti tempi di clock brevissimi. Grazie allalto grado di protezione e allimpiego di materiali pregiati, il Reader può essere impiegato senza problemi anche in ambienti industriali particolarmente gravosi. Campi dimpiego: Compiti di identificazione per il comando della produzione e del flusso di materiale, sistemi di trasporto su rotaia nel settore dellacostruzione di macchine, in linee di montaggio principali e secondarie nellindustria automobilistica e degli elettrodomestici, in linee di verniciatura nellindustria automobilistica, in sistemi di trasportatori aerei monorotaia elettrici, in linee di montaggio secondarie (ad es.: montaggio di porte, montaggio di cockpit), in impianti di trasporto bagagli per aeroporti.Non è necessario alcun controllo di comandi particolare; i dati di trasponder letti in modo autonomo vengono direttamente inoltrati al sistema host collegato. Un mezzo di allineamento integrato facilita il posizionamento di Reader-Transponder durante il montaggio/la messa in servizio e la determinazione della posizione ottimale dellantenna senza mezzi ausiliari addizionali, aumentando così la sicurezza del processo. Comunicazione dati immune a disturbi HF con elevata sicurezza dei dati. Elaborazione altamente performante, custodia saldata, sistema a un connettore M12, senza ulteriori connessioni di messa a terra necessarie sul Reader. Spie aLED RGB per una semplice diagnostica visiva. Modalità Multi-Transponder, riconoscimento automatico di diversi tipi di Transponder.Supporti dati esenti da manutenzione fino a 64 kbyte di memoria utente con in più unarea dati scrivibile una sola volta (OTP) fino a 20 byte, e inoltre possibilità di impiego di economici Transponder ISO 15693 Trasmissione dati molto rapida tra stazioni di scrittura/lettura e memorie dati mobili (max. 8000 byte/s). Molteplici funzioni di stato e diagnostica.