SIEMENS - SIE6GT28014BA10 READER RF350R (GEN2) RS422 - 6GT28014BA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - Altri
Max raggio di azione / portata - 140 mm
Massima velocità di trasferimento, lettura - 106 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrittura - 106 kBit/s
Confezione
1 PZ
EAN
4047622417966
Codice prodotto
SIE6GT28014BA10
Cod. produttore
6GT28014BA10
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione:
Altri
Max raggio di azione / portata:
140 mm
Massima velocità di trasferimento, lettura:
106 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrittura:
106 kBit/s
Connessione per antenna esterna:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
75 mm
Altezza:
41 mm
Profondità:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP65


