SIEMENS - SIE6GT28102DC00 TRANSPONDER RF640T ETSI - 6GT28102DC00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max raggio di azione / portata - 4000 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 8 mm
Grado di protezione (IP) - IP68/IPX9K
Confezione
10 PZ
EAN
4011209828896
Codice prodotto
SIE6GT28102DC00
Cod. produttore
6GT28102DC00
Produttore
SIE
Max raggio di azione / portata:
4000 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP68/IPX9K
Diametro:
50 mm
Peso:
13 g
SIMATIC RF640T Tool Tag; 50x 8 mm (DxA); On-Metal transponder ISO 18000-6C, EPC Classe 1 Gen 2, frequenza 865 ... 868 MHz (ETSI), tipo di chip NXP G2XM, EPC 240 bit memoria aggiuntiva 64 byte, min. quantità ordinabile 10 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder RF640T



