SIEMENS - SIE6GT28102EE01 TRANSPONDER RF625T DISC FCC - 6GT28102EE01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max raggio di azione / portata - 1500 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 8 mm
Grado di protezione (IP) - IP68/IPX9K
Confezione
10 PZ
EAN
4042948597064
Codice prodotto
SIE6GT28102EE01
Cod. produttore
6GT28102EE01
Produttore
SIE
Max raggio di azione / portata:
1500 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP68/IPX9K
Diametro:
30 mm
Peso:
6 g
SIMATIC RF625T Disk Tag; 30x 8 mm (DxA); On-Metal transponder ISO 18000-6C, EPC Classe 1 Gen 2, frequenza 902 ... 928 MHz (FCC), tipo di chip IMPINJI MONZA 4QT, EPC 128 bit, 64 byte memoria aggiuntiva; min. quantità ordinabile 10 pezzi. SIMATIC RFSistemidi identificazioneTransponder RF625T