AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28214AC10 READER RF240R RS422 - 6GT28214AC10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - ISO 18000-3

  • Max raggio di azione / portata - 65 mm

  • Massima velocità di trasferimento, lettura - 26.5 kBit/s

  • Massima velocità di trasferimento, scrittura - 26.5 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948591604

Codice prodotto

SIE6GT28214AC10

Cod. produttore

6GT28214AC10

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

ISO 18000-3

Max raggio di azione / portata:

65 mm

Massima velocità di trasferimento, lettura:

26.5 kBit/s

Massima velocità di trasferimento, scrittura:

26.5 kBit/s

Connessione per antenna esterna:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

SIMATIC RF200 Reader RF240R; interfaccia RS-422 (3964R); IP67, -25 ... +70 °C; 50x 50x 30 mm; con antenna integrata. SIMATIC RFSistemi di identificazioneReader RF240RReader HF compatto, adatto specialmente per semplici compiti di identificazione nella intralogistica. Approccio entry-level alla realizzazione di applicazioni nella fascia di potenzialità da bassa a media. Tipici campi dimpiego: Tecnica di montaggio e di manipolazione, linee di montaggio (identificazione di portapezzi), linee di montaggio particolarmente piccole, logistica di produzione (comando del flusso di materiale, identificazione di container e di recipienti in genere), intralogistica, identificazione di parti (il Transponder è applicato al prodotto o al pallet), tecnica dei trasporti industriali (ad es. trasportatori aerei monorotaia elettrici).Reader compatto molto piccolo con antenna integrata e ampio campo di rilevamento. - Interfaccia RS422 con procedura di trasmissione 3964R per il collegamento ai moduli di comunicazione RFID. - Il grado di protezione elevato e la tecnica costruttiva robusta consentono un impiego senza problemi anche in ambienti industriali particolarmente gravosi. - Semplificazione di engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione grazie allintegrazione diretta in TIA. - Collegamento semplice e omogeneo tramite moduli di comunicazione.