SIEMENS - SIE6GT28216AC32 READER RF260R IO-LINK - 6GT28216AC32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - ISO 18000-3
Max raggio di azione / portata - 135 mm
Massima velocità di trasferimento, lettura - 26.5 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrittura - 26.5 kBit/s
Confezione
1 PZ
EAN
4042948601358
Codice prodotto
SIE6GT28216AC32
Cod. produttore
6GT28216AC32
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione:
ISO 18000-3
Max raggio di azione / portata:
135 mm
Massima velocità di trasferimento, lettura:
26.5 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrittura:
26.5 kBit/s
Connessione per antenna esterna:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
75 mm
Altezza:
41 mm
Profondità:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP67