SIEMENS - SIE6GT28910CH50 CABEL DI/DO, M12 12-PIN FOR RF670R, 5M - 6GT28910CH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 12
Categoria - Altri
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Twistatura - A coppie
Confezione
1 PZ
EAN
4019169668804
Codice prodotto
SIE6GT28910CH50
Cod. produttore
6GT28910CH50
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
12
Categoria:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
8.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
85 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
85 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
85 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-5...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
-99999 %


