SIEMENS - SIE6GT28914FH20 CAB CONF RS422, M12/M12, CMG, 2M - 6GT28914FH20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 6
Diametro esterno approssimativo - 5.4 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo - 43 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile - 43 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169669184
Codice prodotto
SIE6GT28914FH20
Cod. produttore
6GT28914FH20
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
6
Diametro esterno approssimativo:
5.4 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
43 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
43 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
43 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C


