AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28914FN10 CAB CONF RS422, M12/M12, CMG, 10M - 6GT28914FN10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28914FN10 CAB CONF RS422, M12/M12, CMG, 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 6

  • Diametro esterno approssimativo - 5.4 mm

  • Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo - 43 mm

  • Raggio di curvatura minimo in posa mobile - 43 mm

  • Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169669207

Codice prodotto

SIE6GT28914FN10

Cod. produttore

6GT28914FN10

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

6

Diametro esterno approssimativo:

5.4 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

43 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

43 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

43 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

SIMATIC RF, cavo con connettore MV, confezionato, tra ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC e Reader, oppure cavo di prolunga per ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC con RF, MV, MOBY PUR, Trailing, lunghezza 10m. SIMATIC RFCaviCavo con connettore RS 422, M12 / M12Cavo con connettore/cavo di prolunga altamente flessibile per il collegamento di un Reader con un modulo di comunicazione.Impiego possibile anche in: - Zone con sollecitazione termica. - Applicazioni altamente flessibili (ad es. con catene portacavi). - Zone con presenza di sostanze oleose nellindustria. - Ambienti esterni con irraggiamento solare (esposizione ai raggi UV).