AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28914JH50 CAB CONF RS422, M12/M12 ANGLED, CMG, 5M - 6GT28914JH50

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28914JH50 CAB CONF RS422, M12/M12 ANGLED, CMG, 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 6

  • Categoria - Altri

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Twistatura - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106024611

Codice prodotto

SIE6GT28914JH50

Cod. produttore

6GT28914JH50

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

6

Categoria:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

Altri

Schermatura globale:

Treccia

Cordatura (Formazione):

A fasci

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

5.4 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

43 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

43 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

43 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

-99999 %

SIMATIC RF, cavo con connettore MV, confezionato, tra ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC e Reader PUR, Trailing, lunghezza 5 m connettore Reader angolato. SIMATIC RFCaviCavo con connettore RS 422, M12 / M12 angolatoCavo con connettore altamente flessibile per il collegamento di un Reader con un modulo di comunicazione.Impiego possibile anche in: - Zone con sollecitazione termica. - Applicazioni altamente flessibili (ad es. con catene portacavi). - Zone con presenza di sostanze oleose nellindustria. - Ambienti esterni con irraggiamento solare (esposizione ai raggi UV).